セトクラフト
ペンケース(KEYBORDER) SF-3351シリーズ
鍵盤がボーダーのように連なったピアノ好きのためのキーボーダーシリーズ。
ハンドル付で持ち運びもラクラク。
仕様
●本体サイズ:幅21.5×奥行2×高さ7cm●本体重量:35g●個装サイズ:幅23.5×奥行2×高さ14cm●個装重量:40g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●色:レッド●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69465027
SF-3351-RD
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください