曜日別特売

コスパ長袖ツナギ カーキ #9212-08シリーズ

コスパ長袖ツナギ カーキ #9212-08シリーズ - CUC(中国産業)コスパ長袖ツナギ カーキ #9212-08シリーズ - CUC(中国産業)コスパ長袖ツナギ カーキ #9212-08シリーズ - CUC(中国産業)コスパ長袖ツナギ カーキ #9212-08シリーズ - CUC(中国産業)

コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久ツナギ。
魅力な肌触りで質感抜群!自由自在のコスパつなぎ服!
縞模様で質感の高いヘリンボーンが採用されたHOP-SCOT(ホップスコット)9210シリーズのコスパ長袖ツナギ。
通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。
背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性を向上させました。
快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):700×1795×30●商品重量(g):790●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):330×30×400●パッケージ重量(g):830●サイズ:6L●色:カーキアズワン品番65-8940-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69465535#9212-08-6L
5,710
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする