グローバルサイエンス
喀痰用スポイト
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:162mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-29
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467897
20364
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください