グローバルサイエンス
ピペットチューブ 10mL
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-35
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467924
20914
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください