NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 角型細口(ナチュラル)滅菌済 1129シリーズ
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
仕様
●容量:500mL●目盛なし●入数:1ケース(75本)●口内径×胴径×全高(mm):Φ22.5×□70.0×169.5●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-55
内容量
1ケース(75本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468150
1129-03
¥
23,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください