曜日別特売

ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ

ビムスタイル 15 コットンスタイル 2本入 V15CTシリーズ - ベーテルプラス

毎日を活き活きと。あなたの日常生活を快適にサポートします。
おしゃれで機能性が高い。下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、還流を促進します。むくみ予防に効果があり、一般の方でも日常履きをして頂けるようにおしゃれなデザインになっています。
普段使いに適した弾性ソックスです。「治療中でもおしゃれをしたい」・・・そんな思いを受けて誕生したブランドです。
プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。一般の靴下に近い感覚でご使用いただけます。

仕様●材質:コットン、ナイロン、ゴム、スパンデックス●圧迫力:(15)15~20 mmHg (20)20~30 mmHg●サイズ表Sサイズ(足首周囲)17.2~21.6cm (ふくらはぎ周囲)28.0~38.1cmMサイズ(足首周囲)19.1~23.5cm (ふくらはぎ周囲)30.5~40.6cmLサイズ(足首周囲)21.6~26.0cm (ふくらはぎ周囲)33.0~43.2cm内容量1箱(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473129V15CTWH165-9134-51
4,100
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
69473120V15CTWR065-9134-26
4,100
取扱い終了
返品不可
69473138V15CTWR165-9134-27
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする