エスコ
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:白●入数:10双●静電仕様
アズワン品番
65-9249-71
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478799
EA354AB-151
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください