エスコ
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップ
アズワン品番
65-9249-83
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478808
EA353C-113
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください