エスコ
手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ
ホック付きタイプの礼装用手袋です。
裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。
3本飾りのついた礼装用手袋です。
接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):225●中指長さ(mm):84●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):24●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約170
アズワン品番
65-9250-20
内容量
1箱(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69478887
EA354AA-132
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください