曜日別特売

手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ

手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ - エスコ

伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。

仕様●サイズ:XL●全長(mm):264●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):90●厚み:0.3mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ポリエステル●13ゲージ●耐摩耗性に優れたシームレス手袋アズワン品番65-9253-07内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479298EA354HD-43
オープン
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする