エスコ
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
手にフィットし細かい作業に最適。
洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様
●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ
アズワン品番
65-9253-26
内容量
1双
関連資料:
チラシ(0.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69479334
EA354MB-3
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください