エスコ
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。
簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様
●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番
65-9253-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69479404
EA425BR-34
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください