ボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ

ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ - エスコ

メートルコックをボールバルブで実現しました。

仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-16内容量1個
関連資料:(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479420EA425CA-32
オープン
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする