曜日別特売

[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ

[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ - エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ - エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ - エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ - エスコ[EA440AF-36・-37用]サポート金具 EA440AFシリーズ - エスコ

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。
EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。

仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5アズワン品番65-9254-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69479447EA440AF-196
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする