エスコ
シングル混合水栓 EA468HAシリーズ
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様
●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式
アズワン品番
65-9256-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69479517
EA468HA-54
オープン
¥
89,000
¥
97,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください