エスコ
ツールトレー(ブラウン)465x300x170mm EA505Wシリーズ
最長約400mmの物を収納できます
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所
アズワン品番
65-9260-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480174
EA505W-22
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください