エスコ
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480190
EA508AF-31
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください