エスコ
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480199
EA508AF-37
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください