エスコ
広口ポリ容器(クリアー)Φ61x117.8mm/250mL EA508AF-47シリーズ
仕様
●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番
65-9260-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480226
EA508AF-47
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください