エスコ
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ
内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様
●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480339
EA508AM-77
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください