曜日別特売

ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ

ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ - エスコポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ - エスコ

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)

仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付アズワン品番65-9261-47内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69480357EA508AT-312B
オープン
8,350
9,185(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする