曜日別特売

クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコクイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ - エスコ

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。

仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地アズワン品番65-9267-52内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69480759EA614WD-15
オープン
49,500
54,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする