エスコ
ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
仕様
●先端サイズ(mm):240×238●全長:1360mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg
アズワン品番
65-9270-81
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69480987
EA650BJ-4
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください