エスコ
マグネットアダプタ EA707Aシリーズ
電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様
●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
アズワン品番
65-9272-07
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481057
EA707A-70
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください