エスコ
メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370
アズワン品番
65-9272-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481109
EA720JG-150
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください