エスコ
測量テープ EA720MCシリーズ
つや消しのテープ表面により乱反射しません
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-05K●全長:5m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維
アズワン品番
65-9273-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481127
EA720MC-95
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください