エスコ
トルク値調整キット EA723VJシリーズ
ホールや店舗の壁に取り付けることができます。
仕様
●サイズ(mm):275×475●曲面:タテ/220R ヨコ/340R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:744g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●取付金具付●壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R)
アズワン品番
65-9273-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69481170
EA724Z-32
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください