フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ

フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズ - エスコ

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(Φmm×Lmm)
保護等級
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69481775EA758WE-46本体:ABS、オーリング:NBR、レンズ:ポリカーボネートイエロー17×146IP68単4×2本(付属)
オープン
6,680
7,348(税込)
翌日出荷
返品不可
69481784EA758WE-43本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート、クリップ:ナイロンホワイト42×156IP67単3×3本(付属)
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする