スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ

スマートフォンアーム(支柱取付用) EA764AGシリーズ - エスコ

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。
3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。

仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kgアズワン品番65-9281-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482116EA764AG-127
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69482116EA764AG-12768369204EA764AG-119EA764AG-127 199mm タブレットホルダー 支柱取付用 エスコ 68369204199mm タブレットホルダー 支柱取付用エスコ1個
15,800
税込17,380
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする