曜日別特売

作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ

作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ - エスコ作業灯LED(コード5.0m)AC100・200V兼用 EA814DGシリーズ - エスコ

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482509EA814DG-1165-9285-88
オープン
83,600
91,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
69482484EA814DG-1365-9285-90
オープン
取扱い終了
返品不可
69482500EA814DG-1265-9285-89
オープン
取扱い終了
返品不可
69482518EA814DG-1465-9285-91
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする