エスコ
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ
仕様
●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番
65-9286-38
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69482554
EA815DY-51
-
オープン
¥
38,000
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
19315655
EA815DY-51【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
40,800
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください