曜日別特売

軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ

軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ軸付砥石セット(6mm軸)4本組 EA819GAシリーズ - エスコ

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。

仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタンアズワン品番65-9288-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482746EA819GA-904
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする