エスコ
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9299-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483306
EA827FM-6
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください