エスコ
ガラス切 EA845RBシリーズ
フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様
●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
アズワン品番
65-9305-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483796
EA845RB-2
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください