エスコ
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。
送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様
●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
アズワン品番
65-9306-81
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483936
EA897K-424
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください