曜日別特売

スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ

スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ - エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ - エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ - エスコ

全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。
押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。
ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。

仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/hアズワン品番65-9307-08内容量1台
注意
※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483945EA899GR-8
オープン
87,700
96,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする