プラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ

プラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ - エスコ

断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。

仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)910厚さ(mm)4イエロー質量(g)490奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4アズワン品番65-9307-75内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69483970EA911BD-37
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする