エスコ
プラダン 5枚 600x910x4mm EA911BDシリーズ
断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様
衝撃に強く繰り返し使用可能
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
イエロー
質量(g)
323
奥行(mm)
910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×910×4
アズワン品番
65-9307-85
内容量
1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69483979
EA911BD-57
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください