曜日別特売

プラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ

プラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ - エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x3mm EA911BDシリーズ - エスコ

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。

仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)3奥行(mm)900寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×3内容量1組(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484015EA911BD-215グレー65-9308-08
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
69484024EA911BD-217イエロー65-9308-10
オープン
4,320
4,752(税込)
翌日出荷
返品不可
69484040EA911BD-216ブラック65-9308-09
オープン
4,070
4,477(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする