エスコ
プラダン (サンプライ/熱罫線入) EA911BEシリーズ
衝撃に強く、繰り返し使用できます。
柱の養生にも使えます。
仕様
熱罫線入り
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1310
厚さ(mm)
5
長さ(m)
15
アズワン品番
65-9308-70
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484146
EA911BE-4
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください