曜日別特売

アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ

アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ - エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ - エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ - エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ - エスコアルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ - エスコ

約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します
耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です
耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります
屋内外で利用できます。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。

仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本アズワン品番65-9310-45危険物の類別非危険物内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484234EA920SW-3B
オープン
33,000
36,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする