エスコ
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出
アズワン品番
65-9313-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484487
EA940CP-34
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください