エスコ
露出ボックス EA940CSシリーズ
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性
アズワン品番
65-9314-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484505
EA940CS-176
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください