エスコ
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。
コネクタが取り付けられます。(ノック付)
仕様
●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
アズワン品番
65-9314-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484514
EA940CS-222
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください