曜日別特売

滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ

滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ - エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ - エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ - エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ - エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ - エスコ

一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。

仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484724EA944DD-42
オープン
17,500
19,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする