エスコ
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。
コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。
カーペット・マットの固定に。
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-37
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484767
EA944MF-270
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください