曜日別特売

ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ

ジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ - エスコジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ - エスコジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ - エスコジョイントナット(ベージュ/5個) EA947HNシリーズ - エスコ

エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。

仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-82内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69484864EA947HN-65
オープン
530
583(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする