エスコ
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
材質
PVC
色
ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69484880
EA947HC-213
606
150×150×100
65-9317-97
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
69484889
EA947HC-203
306
100×100×100
65-9317-94
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください