エスコ
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。
仕様
●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
アズワン品番
65-9324-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485196
EA949HA-41
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください