木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ

木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ - エスコ木製手すり(蓄光グリップ) EA951ELシリーズ - エスコ

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。
停電時など安心です。

仕様●サイズ:Φ32×600mm●高さ:85mm●取付穴径:4mm●耐荷重:100kg●横付け専用●取付ねじ付アズワン品番65-9326-64内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69485336EA951EL-14
オープン
4,570
5,027(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする